Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 5 x 25 A 4 - 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 5 x 25 A 4 - 80
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 5 x 25 A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510498
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,31948E+12
EAN/GTIN:
     4051427310100
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M5x 25 A 4 - 80 200 Stück DIN 931 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 5 x 25 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 25mm· Gruppencode: 00931.948· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,31948E+12
Werksnummer:
8000640605
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 25
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 - 80
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1400
200
€ 4,30*
ab € 0,0375*
€ 0,0546*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0486*
€ 0,0662*
Lager 1955
2200
200
€ 5,99*
ab € 0,411*
€ 0,505*
3 Tage
1540
200
€ 5,59*
ab € 0,4225*
€ 0,5225*
4 Tage
2200
200
€ 7,99*
ab € 0,4413*
€ 0,5413*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,471*
€ 0,56049
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,461*
€ 0,54859
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,441*
€ 0,52479
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,411*
€ 0,48909
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 101,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.