Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 m.Innensechskant M 10 x 70 10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 912 m.Innensechskant M 10 x 70 10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C
Zylinderschraube DIN 912 m.Innensechskant M 10 x 70 10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C
Artikel-Nr.:
     1955B-39976509551
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,12435E+12
EAN/GTIN:
     4051427266810
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M10x70 10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C 100St. DIN 912 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 70 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.435
Weitere Informationen:
eClassID:
23110102
HerstellerNr:
9,12435E+12
Werksnummer:
8000592645
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 70
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3727*
€ 0,5154*
4 Tage
490
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,4183*
€ 0,5483*
Lager 1955
700
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4108*
€ 0,553*
5 Tage
700
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,4369*
€ 0,5669*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4594*
€ 0,5994*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,553*
€ 0,65807
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,5169*
€ 0,61511
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4908*
€ 0,58405
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4708*
€ 0,56025
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,4608*
€ 0,54835
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,4108*
€ 0,48885
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4108* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 55,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.