Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 m.Innensechskant M 16 x 100 8.8 gal Zn 8 DiSP + SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 912 m.Innensechskant M 16 x 100 8.8 gal Zn 8 DiSP + SL
Zylinderschraube DIN 912 m.Innensechskant M 16 x 100 8.8 gal Zn 8 DiSP + SL
Artikel-Nr.:
     1955B-39976509486
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,12422E+12
EAN/GTIN:
     4051427269569
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M16x100 8.8 gal Zn 8 DiSP + SL 25St. DIN 912 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 100 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.422
Weitere Informationen:
eClassID:
23110102
HerstellerNr:
9,12422E+12
Werksnummer:
8000592580
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 100
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8 gal Zn 8 DiSP + SL
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
125
25
€ 4,30*
ab € 0,9881*
€ 1,3586*
Lager 1955
100
25
€ 5,99*
ab € 1,0793*
€ 1,42*
3 Tage
70
25
€ 5,59*
ab € 1,1099*
€ 1,4399*
8 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,1397*
€ 1,4697*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,2724*
€ 1,6424*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4047*
€ 1,67159
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,3093*
€ 1,55807
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2893*
€ 1,53427
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2293*
€ 1,46287
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0793*
€ 1,28437
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 35,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.