Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 m.Innensechskant M 16 x 25 8.8 gal Zn 8 DiSP + SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 912 m.Innensechskant M 16 x 25 8.8 gal Zn 8 DiSP + SL
Zylinderschraube DIN 912 m.Innensechskant M 16 x 25 8.8 gal Zn 8 DiSP + SL
Artikel-Nr.:
     1955B-39976509472
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,12422E+12
EAN/GTIN:
     4051427269439
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M16x 25 8.8 gal Zn 8 DiSP + SL 50St. DIN 912 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 25 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.422
Weitere Informationen:
eClassID:
23110102
HerstellerNr:
9,12422E+12
Werksnummer:
8000592566
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 25
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8 gal Zn 8 DiSP + SL
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
250
50
€ 4,30*
ab € 0,4613*
€ 0,6395*
Lager 1955
350
50
€ 5,99*
ab € 0,5038*
€ 0,6688*
4 Tage
245
50
€ 5,59*
ab € 0,5181*
€ 0,6781*
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,5412*
€ 0,7112*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,589*
€ 0,769*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6688*
€ 0,79587
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6563*
€ 0,781
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6138*
€ 0,73042
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6038*
€ 0,71852
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5838*
€ 0,69472
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5038*
€ 0,59952
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.