Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 m.Innensechskant M 10 x 90 8.8 gal Zn 8 DiSP + SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 912 m.Innensechskant M 10 x 90 8.8 gal Zn 8 DiSP + SL
Zylinderschraube DIN 912 m.Innensechskant M 10 x 90 8.8 gal Zn 8 DiSP + SL
Artikel-Nr.:
     1955B-39976509450
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,12422E+12
EAN/GTIN:
     4051427269255
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M10x90 8.8 gal Zn 8 DiSP + SL 100St. DIN 912 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 90 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.422
Weitere Informationen:
eClassID:
23110102
HerstellerNr:
9,12422E+12
Werksnummer:
8000592544
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 90
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8 gal Zn 8 DiSP + SL
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,4043*
€ 0,549*
Lager 1955
1400
100
€ 5,99*
ab € 0,4414*
€ 0,5758*
4 Tage
980
100
€ 5,59*
ab € 0,454*
€ 0,584*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,4741*
€ 0,6141*
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,516*
€ 0,656*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5758*
€ 0,6852
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5536*
€ 0,65878
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5214*
€ 0,62047
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5114*
€ 0,60857
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4914*
€ 0,58477
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4414*
€ 0,52527
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 57,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.