Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift DIN 7344/ISO 8748 4 x 12 Federstahl schwere Ausführung DIN 734


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralspannstift DIN 7344/ISO 8748 4 x 12 Federstahl schwere Ausführung DIN 734
Spiralspannstift DIN 7344/ISO 8748 4 x 12 Federstahl schwere Ausführung DIN 734
Artikel-Nr.:
     1955B-39976509343
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     7,344E+13
EAN/GTIN:
     4051427173910
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
Spiralspannstift DIN 7344/ISO 8748 4x 12 Federstahl schwere Ausführung 1000St. DIN 7344 Federstahl Spiral-Spannstifte · schwere Ausführung - Abmessung: 4 x 12 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07344.000
Weitere Informationen:
eClassID:
23100102
HerstellerNr:
7,344E+13
Werksnummer:
8000485835
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 12
Norm:
DIN 7344/ISO 8748
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausführung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7000
1000
€ 4,30*
ab € 0,038*
€ 0,0522*
Lager 1955
7000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0417*
€ 0,0541*
3 Tage
4900
1000
€ 5,59*
ab € 0,0426*
€ 0,0551*
10 Tage
unbekannt
1000
€ 7,99*
ab € 0,0447*
€ 0,0576*
11 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,0491*
€ 0,063*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 54,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.