Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020099400080090 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 8 x 90 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020099400080090 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 8 x 90 A 4
020099400080090 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 8 x 90 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-39976509339
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     2,00994E+13
EAN/GTIN:
     4051427025714
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M8x 90 A 4 100 Stück ISO 2009 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 90 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.940· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
eClassID:
23110103
HerstellerNr:
2,00994E+13
Werksnummer:
8000485831
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 90
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4700
100
€ 4,30*
ab € 0,3215*
€ 0,441*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,4153*
€ 0,5353*
Lager 1955
4700
100
€ 5,99*
ab € 0,6952*
€ 0,862*
3 Tage
3290
100
€ 5,59*
ab € 0,7146*
€ 0,8746*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,7173*
€ 0,8973*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,862*
€ 1,02578
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8386*
€ 0,99793
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7952*
€ 0,94629
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7752*
€ 0,92249
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,7452*
€ 0,88679
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,6952*
€ 0,82729
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 86,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.