Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstecker DIN 11024 DrahtØ 3 A 2 einfach


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Federstecker DIN 11024 DrahtØ 3 A 2 einfach
Federstecker DIN 11024 DrahtØ 3 A 2 einfach
Artikel-Nr.:
     1955B-39976509112
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     1,10249E+14
EAN/GTIN:
     4051427199750
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
Federstecker DIN 11024 DrahtD. 3 A 2 einfach 25 Stück DIN 11024 A 2 Federstecker · einfach - Abmessung: 3 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 11024.922· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Federstecker, einfach
Weitere Informationen:
eClassID:
23100402
HerstellerNr:
1,10249E+14
Werksnummer:
8000483306
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
DrahtØ 3
Norm:
DIN 11024
Produktart:
Federstecker
Ausfuehrung:
A 2 einfach
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
850
25
€ 4,30*
ab € 0,128*
€ 0,1611*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,1945*
€ 0,1945*
Lager 1955
1200
25
€ 5,99*
ab € 0,2325*
€ 0,2481*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 0,2658*
€ 0,2658*
4 Tage
720
25
€ 5,59*
ab € 0,282*
€ 0,282*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 0,2481*
€ 0,29524
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,2436*
€ 0,28988
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 0,2325*
€ 0,27668
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,2325* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 6,2025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.