| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976504026 Herst.-Nr.: 502357JK1 EAN/GTIN: 4025410944528 |
| |
|
| | |
| Geberit Möbelgriff iCon 447x19x33mm lava matt aus Aluminium · passend zu allen iCon Waschtischunterschränken mit Griff · Befestigung mit Schraube Weitere technische Eigenschaften: · WEEE-Registrierungsnummer DE53108643 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 502357JK1 | Werksnummer: | 6001005931 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Geberit Möbelgriff iCon | Ausfuehrung: | lava matt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,21* | € 15,63* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 13,22* | € 18,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|