Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rofa 4412460 Jacke Denim 2460 Jacke Denim 2460, Größe 58, Farbe 411-denim-blue 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1955B-39976498309
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     4412460
EAN/GTIN:
     4057121659552
Suchbegriffe:
Bikerjacke
Motorradjacke
Stretch-Hose
Stretchhose
rofa 4412460 Jacke Denim 2460 Jacke Denim 2460, Größe 58, Farbe 411-denim-blue 411-denim-blue

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss, Bewegungsfalten im Rückenteil, links Brustinnentaschen mit Klett, zusätzlich 2 große Innentaschen
Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss, Bewegungsfalten im Rückenteil, links Brustinnentaschen mit Klett, zusätzlich 2 große Innentaschen
Material: Gewebe 441, Twill , 96% Baumwolle, 3% Elastolefin, 1% sonstige Faser, ca. 420 g/qm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4412460
Werksnummer:
4412460_58_411-DENIM-BLUE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
411-denim-blue
Groesse:
58
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 1
Material:
Gewebe 441, Twill , 96% Baumwolle, 3% El
Ausfuehrung:
Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknö
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 89,19*
€ 115,15*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,02*
€ 131,70*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,58*
€ 135,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.