| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976497194 Herst.-Nr.: 578091 R EAN/GTIN: 4039976272896 |
| |
|
| | |
| Rems 578091 R Pressz.Mini SetBMP1/4-1 1/8'' REMS Presszangen Mini Set Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 578091 R | Werksnummer: | 578091 R | Länge netto mm: | 440,00 | Breite netto mm: | 360,00 | Höhe netto mm: | 155,00 | Gewicht netto Kg: | 11,700000 | Länge brutto mm: | 440,00 | Breite brutto mm: | 360,00 | Höhe brutto mm: | 155,00 | Gewicht brutto Kg: | 11,700000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Presszange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 908,54* | € 1.009,61* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 945,88* | € 1.046,24* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 951,96* | € 1.061,49* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 1.060,91* | € 1.161,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|