Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITUBO 65054 Multitubo Steck-T-Stück 32x16x32mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MULTITUBO 65054 Multitubo Steck-T-Stück 32x16x32mm
MULTITUBO 65054 Multitubo Steck-T-Stück 32x16x32mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976495089
Hersteller:
     MULTITUBO
Herst.-Nr.:
     65054
EAN/GTIN:
     4250621304766
Suchbegriffe:
Messing-T-Stück
Steckmuffe
steckmuffe messing
messing t stück
Multitubo Steck-T-Stück 32x16x32mm aus Messing · verzinnt · mit transparenter Kunststoffhülse · inkl. Sichtfenster Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1 (1): Steckmuffe · Anschluss 2 (1): Steckmuffe · Anschluss 3 (1): Steckmuffe · Hauptfarbe Fitting: grau · Kennzeichen UBA-Anford
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
65054
Werksnummer:
6000640487
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Messing
Produktart:
Steck-T-Stück
Ausfuehrung:
32 x 16 x 32 mm
Weitere Suchbegriffe: steckmuffe dn25
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 99,91*
€ 123,63*
20 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 108,09*
€ 131,93*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,88*
€ 132,49*
€ 5,95*
ab € 113,6116*
€ 138,7716*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,63*
€ 147,1197
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,39*
€ 144,4541
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,53*
€ 138,6707
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,58*
€ 137,5402
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,91*
€ 118,8929
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 24,9775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.