Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITUBO 65056 Multitubo Steck-T-Stück m IG 32x1/2Zollx32mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MULTITUBO 65056 Multitubo Steck-T-Stück m IG 32x1/2Zollx32mm
MULTITUBO 65056 Multitubo Steck-T-Stück m IG 32x1/2Zollx32mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976495088
Hersteller:
     MULTITUBO
Herst.-Nr.:
     65056
EAN/GTIN:
     4250621304773
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Messing-T-Stück
Multitubo Steck-T-Stück m IG 32x1/2Zollx32mm aus Messing · verzinnt · mit transparenter Kunststoffhülse · inkl. Sichtfenster Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1 (1): Steckmuffe · Anschluss 2 (1): Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) · Anschluss 3 (1): Steckmuffe · Haup
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
65056
Werksnummer:
6000640486
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Steck-T-Stück
Ausfuehrung:
32 x 1/2Zoll x 32 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 100,47*
€ 123,19*
20 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 107,85*
€ 131,45*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,73*
€ 132,01*
€ 5,95*
ab € 112,6576*
€ 136,9476*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,19*
€ 146,5961
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,95*
€ 143,9305
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,09*
€ 138,1471
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,14*
€ 137,0166
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,47*
€ 119,5593
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 25,1175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.