Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITUBO 25038 Multitubo Press-T-Stück m IG 20x3/4Zollx20mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MULTITUBO 25038 Multitubo Press-T-Stück m IG 20x3/4Zollx20mm
MULTITUBO 25038 Multitubo Press-T-Stück m IG 20x3/4Zollx20mm
MULTITUBO 25038 Multitubo Press-T-Stück m IG 20x3/4Zollx20mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976495081
Hersteller:
     MULTITUBO
Herst.-Nr.:
     25038
EAN/GTIN:
     8436022797833
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Messing-T-Stück
Multitubo Press-T-Stück m IG 20x3/4Zollx20mm aus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. Sichtfenster Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1 (1): Pressmuffe · Anschluss 2 (1): Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) · Anschluss 3 (1): Pressmuffe · Hauptfarbe Fitting: grau
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
25038
Werksnummer:
6000640479
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Press-T-Stück
Ausfuehrung:
20 x 3/4Zoll x 20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 199,83*
€ 237,7977
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 197,02*
€ 234,4538
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 195,57*
€ 232,7283
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 188,24*
€ 224,0056
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 162,25*
€ 193,0775
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.