| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976494827 Herst.-Nr.: 518490520 EAN/GTIN: 4021344101686 |
| |
|
| | |
| Kludi Zwei-Wege-Umstellung 1926 Bausatz 2 - Fertigmontage chrom Kreuzgriff · bestehend aus: Griff · Hülse · Rosette · als Drehventil 180° Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Aufbau · Batteriepiktogramm: Nein · Grundfarbe: Chrom · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Keramisc Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 518490520 | Werksnummer: | 6000697056 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zwei-Wege-Umstellung | Ausfuehrung: | chrom |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 137,12* | € 164,12* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 141,80* | € 168,62* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,16* | € 169,41* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 155,15* | € 181,00* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 323,13* | € 401,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|