| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976494204 Herst.-Nr.: EV46467 EAN/GTIN: 5017830533818 |
| |
|
| | |
| IDS Sitzpuffer für WC-Sitz CONNECT AIR / STRADA II WC-Sitzpuffer Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Gewicht: 0,001 kg Artikel-Nr.: EV46467 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | EV46467 | Werksnummer: | 6000642665 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Sitzpuffer | Ausfuehrung: | CONNECT AIR / STRADA II |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,94* | € 21,38* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,30* | € 21,66* | | | | | 20 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 15,34* | € 22,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|