|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976493426 Herst.-Nr.: A860836NU EAN/GTIN: 4015413523660 |
| |
|
|  |  |
 | IS O-Ring-Set 13x1,5 u. 13x2,5 O-Ring Serie: Serienübergreifend Gewicht: 0,010 kg Artikel-Nr.: A860836NU Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste Nein Weitere Informationen:  |  | eClassID: | 23070601 | HerstellerNr: | A860836NU | Werksnummer: | 6000407536 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS O-Ring-Set 13x1,5 u. 13x2,5 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 10,47* | € 13,77* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,45* | ab € 13,17* | € 17,37* |  |  |  | Lager 1955 | |  | |  |  | € 5,99* | ab € 12,87* | € 17,57* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|