Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

73977 Kurbel/Handgriff/Zahnradwelle 1000 g Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
73977 Kurbel/Handgriff/Zahnradwelle 1000 g Metall
73977 Kurbel/Handgriff/Zahnradwelle 1000 g Metall
Artikel-Nr.:
     1955B-39976493293
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73977
EAN/GTIN:
     4016092739779
Suchbegriffe:
Plattenlift
73977 Kurbel/Handgriff/Zahnradwelle 1000 g Metall komplett · passend zu Plattenlift Art.-Nr. 4000 818 192
Weitere Informationen:
eClassID:
36460390
HerstellerNr:
73977
Werksnummer:
4000818392
Länge netto mm:
290,00
Breite netto mm:
235,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,955000
Gewicht brutto Kg:
0,955000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1000 g Metall
Produktart:
Kurbel/Handgriff/Zahnradwelle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 37,59*
€ 50,38*
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 37,80*
€ 50,42*
€ 5,95*
ab € 38,96*
€ 53,23*
3 Tage
3
€ 4,99*
ab € 40,54*
€ 54,54*
5 Tage
3
€ 5,50*
ab € 40,98*
€ 56,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
77006
ab € 444,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.