| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976481429 Herst.-Nr.: STMT86011-0 EAN/GTIN: 3253560860110 |
| |
|
| | |
| Stanley STMT86011-0 1/4 Universal-Kardangelenk 1/4" Universal-Kardangelenk, Zubehör Produktstärken:|Für bessere Zugänglichkeit und mehr Bewegungsfreiheit Lieferumfang:|Universal-Kardangelenk Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | STMT86011-0 | Werksnummer: | STMT86011-0 | Länge netto mm: | 0,09 | Breite netto mm: | 0,04 | Höhe netto mm: | 0,01 | Gewicht netto Kg: | 0,028000 | Gewicht brutto Kg: | 0,028000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,13* | € 3,08* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,02* | € 3,44* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 19,95* | ab € 2,17* | € 3,48* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,63* | € 3,99* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,32* | € 5,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|