Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley STHT10424-0 Klappmesser mit feststehender Klinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stanley STHT10424-0 Klappmesser mit feststehender Klinge
Stanley STHT10424-0 Klappmesser mit feststehender Klinge
Artikel-Nr.:
     1955B-39976481403
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT10424-0
EAN/GTIN:
     3253560104245
Suchbegriffe:
Klappmesser
stanley klappmesser
klappmesser
Stanley STHT10424-0 Klappmesser mit feststehender Klinge STANLEY Klappmesser mit feststehender Klinge Produktstärken:|Robustes Gehäuse aus Aliminium: leicht und robust|Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug|Aufklappen durch einfache Knopfbedienung, platzsparendes Verstauen|Einziehbare Klinge in fünf Positionen fixierbar|Griff aus Bi-Material und ergonomisch geformter Korpus für sicheres und komfortables Arbeiten|InterLock™ Verbindung für sicheren Halt der Klinge Lieferumfang:|1 Messer
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
STHT10424-0
Werksnummer:
STHT10424-0
Länge netto mm:
0,17
Breite netto mm:
0,09
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,128000
Gewicht brutto Kg:
0,128000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 6,90*
ab € 5,96*
€ 8,74*
€ 5,90*
ab € 5,58*
€ 8,76*
€ 4,00*
ab € 5,95*
€ 8,85*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 6,12*
€ 9,05*
4 Tage
24
€ 6,99*
ab € 6,44*
€ 9,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-10-825
ab € 10,87*
Ähnlich
Stanley
FMHT0-10827
ab € 10,22*
Ähnlich
Stanley
FMHT0-10320
ab € 12,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.