Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kunststoffbox
>
Sortimentskoffer
>
Artikel
Stanley FMST82967-1 FATMAX PRO-STACK Organizer
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-39976481400
Hersteller:
Stanley
Herst.-Nr.:
FMST82967-1
EAN/GTIN:
3253561829673
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Stanley FMST82967-1 FATMAX PRO-STACK Organizer FATMAX PRO-STACK Organizer Produktstärken:|Vielfältig und platzsparend dank der Kombination von insgesamt 10 Sortiereinsätzen unterschiedlicher Größe für kleine Bauteile, Zubehör und längere Werkzeuge|Verriegelung ermöglicht einfach Tragen und sicheres Stapeln|Den Inhalt immer im Blick dank des durchsichtigen, schlagfesten Deckels aus Polykarbonat|Kein Verrutschen mehr: das clevere Deckel-Design hält alle Sortiereinsätze an Ort und Stelle|Robuste, rostgeschützte Metallscharniere und stabiler, ergonomischer Tragegriff|Kompatibel mit dem PRO-STACK-System|Maße: Höhe 119mm, Breite 337mm, Tiefe 440mm Lieferumfang:|1 PRO-STACK Organizer
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
FMST82967-1
Werksnummer:
FMST82967-1
Länge netto mm:
0,43
Breite netto mm:
0,33
Höhe netto mm:
0,11
Gewicht netto Kg:
2,340000
Gewicht brutto Kg:
2,340000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Organizer
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Stanley Werkzeug
Weitere Suchbegriffe:
Kleinteilemagazin
,
Kleinteilmagazin
,
Lager-Magazin
,
Lagermagazin
,
Schubladen-Magazin
,
Schubladenmagazin
,
Sortierkasten
,
Sortimentbox
,
Sortimentkasten
,
Sortimentmagazin
,
Sortimentsbox
,
Sortimentskasten
,
Sortimentskoffer
,
Werkzeugbox
,
Werkzeugkasten
,
Werkzeugkiste
,
stanley kleinteilemagazine
,
klarsicht-magazin
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 31,46*
€ 44,37*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 33,93*
€ 44,50*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 33,70*
€ 45,68*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,40*
€ 46,36*
Lager 1955
6 Tage
10
€ 5,99*
ab € 34,75*
€ 47,02*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley FATMAX FMST82721-1 Klemmbrett Schwarz, Gelb
Stanley
FMST82721-1
€ 21,46*
Ähnlich
Stanley FATMAX FMST82967-9 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb Kunststoff, Edelstahl
Stanley
FMST82967-9
€ 64,46*
Ähnlich
Stanley FATMAX TSTAK Mobile Werkzeugbox
Stanley
FMST1-75753
€ 83,09*
Ähnlich
Stanley FATMAX TSTAK Tiefe Werkzeugbox
Stanley
FMST1-75796
€ 48,55*
Ähnlich
Stanley TSTAK Schaumstoffeinlage
Stanley
FMST1-72365
€ 20,50*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.