| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976454505 Herst.-Nr.: 8000645797 EAN/GTIN: 4014885621003 |
| |
|
| | |
| Fenstergriff 162PBFGA.2 PA 90 tiefschwarz 40mm abschl.HEWI aus mattem Polyamid · Durchmesser 21,3 mm · 135 mm lang, 7 mm Vierkantstift · Rosette mit Metallunterteil, 76,5 x 35 mm · mit Stützzapfen · integrierter Druckzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen · im Auftragsfall bitte die genaue Stiftlänge angeben Weitere tec Weitere Informationen: | | eClassID: | 23240301 | HerstellerNr: | 8000645797 | Werksnummer: | 8000645797 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Fenstergriff | Ausfuehrung: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,39* | € 124,98* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 100,31* | € 125,09* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 105,13* | € 131,67* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 116,24* | € 143,54* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 113,42* | € 144,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|