| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976454494 Herst.-Nr.: 8000645781 EAN/GTIN: 4014885620822 |
| |
|
| | |
| Fenstergriff 162PBFG.2 PA 90 tiefschwarz 30mm Stand.HEWI aus mattem Polyamid · Durchmesser 21,3 mm · 135 mm lang · 7 mm Vierkantstift · Ovalrosette 72 x 32 mm · mit Stützzapfen · Lieferung ohne Befestigungsschrauben · im Auftragsfall bitte die genaue Stiftlänge angeben Weitere technische Eigenschaften: · Griffl Weitere Informationen: | | eClassID: | 23240301 | HerstellerNr: | 8000645781 | Werksnummer: | 8000645781 | Länge netto mm: | 170,00 | Breite netto mm: | 115,00 | Höhe netto mm: | 35,00 | Gewicht netto Kg: | 0,230000 | Gewicht brutto Kg: | 0,230000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Fenstergriff | Ausfuehrung: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,08* | € 36,70* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 27,19* | € 36,88* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 27,65* | € 37,25* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,79* | € 39,12* | | | | | | 25 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 27,45* | € 39,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|