| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976454473 Herst.-Nr.: 8000645649 EAN/GTIN: 4014885619420 |
| |
|
| | |
| Fenstergriff 162XAFGA VA ma geschl.35 mmDIN re.abschl.HEWI für Fenster mit der Funktion Kippen vor Drehen · Edelstahl · Durchmesser 21,3 mm · 135 mm lang · mit 7 mm Vierkantstift · Rosette mit Metallunterteil · 75,5 x 33 mm · mit Stützzapfen · mit integriertem Druckzylinder · mit 5 Stiftzuhaltungen · Oberfläche d Weitere Informationen: | | eClassID: | 23240301 | HerstellerNr: | 8000645649 | Werksnummer: | 8000645649 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Edelstahl matt | Produktart: | Fenstergriff | Ausfuehrung: | 35 mmDIN rechts |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,03* | € 153,98* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 124,70* | € 154,12* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 130,81* | € 162,11* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 144,64* | € 176,90* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 144,16* | € 177,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|