Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILUS 5331AL-44 Sicherheitsstiefel SPARTACUS MID Größe 44 schwarz/blau S3 SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
STABILUS 5331AL-44 Sicherheitsstiefel SPARTACUS MID Größe 44 schwarz/blau S3 SRC
STABILUS 5331AL-44 Sicherheitsstiefel SPARTACUS MID Größe 44 schwarz/blau S3 SRC
STABILUS 5331AL-44 Sicherheitsstiefel SPARTACUS MID Größe 44 schwarz/blau S3 SRC
Artikel-Nr.:
     1955B-39976453931
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     8000468769
EAN/GTIN:
     4033965084651
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel SPARTACUS MID Gr.44 schwarz/blau S3 SRC ESD EN20345 nach EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Obermaterial: Leder · Futter aus naturbelassenem Orthopädieleder · Fußbett mit Vibratec-Dämpfungselement, ESD-Relax Einlegesohle · Fiberglaskappe · großflächiges Vibratec-Dämpfungselement · metallfreie, durchtrittshemmende Gewebebrandsohle · PU/PU-Sohle · Größe 40 - 46 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Fiberglas · Zwischensohle: metallfrei · Ausführung: DGUV 112-191, metallfrei · Norm: EN ISO 20345 · Branchenschlüssel: Bau/Straßenbau · CE-Kennzeichen: Ja · Einlegesohle: Textil · Einlegesohle sonstige: antibakterielle ESD-Relax Artikel S8115 · Geschlecht (Schuhe): Unisex · Innenfutter: Leder · Lasche: Leder · Laufsohle: PU/PU · Material Verschlusselement: Kunststoff · Passform: normal · Schaftrand: gepolstert · Schuhform: Stiefel knöchelhoch · Schuhtyp: Lederschuh · Verschlussart (Fußschutz): Schnürsenkel · Verschlusselement: Ösen und Haken · Weitere Verstärkungen: Hinterkappe · Zwischensohle sonstige: metallfreies, durchtrittsicheres Gewebe · Schuhkappe: Kunststoffkappe => speziell entwickelte Fiberglaskappe · Eigenschaften gegenüber Kontaktstoffen (Fußschutz): atmungsaktiv · Mechanische Eigenschaften (Fußschutz): durchtrittshemmende Zwischensohle · Elektrische Eigenschaften (Fußschutz): antistatisch · Allgemeine Eigenschaften (Fußschutz): auswechselbare Fußbetteinlage auf Anfrage in weiteren Größen lieferbar
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
8000468769
Werksnummer:
8000468769
Länge netto mm:
345,00
Breite netto mm:
240,00
Höhe netto mm:
130,00
Gewicht netto Kg:
1,840000
Gewicht brutto Kg:
1,840000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 44 schwarz/blau
Norm:
S3
Produktart:
Stiefel S3
Ausfuehrung:
S3 SRC ESD EN ISO 20345
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 61,71*
€ 77,11*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 60,65*
€ 77,11*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,87*
€ 77,44*
€ 5,95*
ab € 60,26*
€ 78,35*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 59,83*
€ 82,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,11*
€ 91,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,50*
€ 88,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,35*
€ 82,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,39*
€ 80,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,65*
€ 72,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.