Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDI 5203/6060/01 Feuerschutzgarnitur Targa/K FS 103/103 AP Aluminium F1 D/D für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDI 5203/6060/01 Feuerschutzgarnitur Targa/K FS 103/103 AP Aluminium F1 D/D für
EDI 5203/6060/01 Feuerschutzgarnitur Targa/K FS 103/103 AP Aluminium F1 D/D für
EDI 5203/6060/01 Feuerschutzgarnitur Targa/K FS 103/103 AP Aluminium F1 D/D für
EDI 5203/6060/01 Feuerschutzgarnitur Targa/K FS 103/103 AP Aluminium F1 D/D für
Artikel-Nr.:
     1955B-39976453276
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5203/6060/01
EAN/GTIN:
     4006632247383
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
FS-Garnitur Targa/K FS 103/103 AP Alu.F1 D/D TS 40-65mm PZ rd DIN L/R EDI geprüft nach DIN 18273 / DIN 1906 · Klasse 4 · abgerundet · Wechselgarnitur mit Flachknopf · fest-drehbar-gelagert · nicht sichtbare Verschraubung · Lochung PZ · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · für Türstärke 40-65 mm · DIN links / rechts verwendbar Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: D/D · Lagerung: fest-drehbar-gelagert · Vierkant: 9mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23210602
HerstellerNr:
5203/6060/01
Werksnummer:
3000261391
Länge netto mm:
180,00
Breite netto mm:
135,00
Höhe netto mm:
85,00
Gewicht netto Kg:
0,850000
Gewicht brutto Kg:
0,850000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Feuerschutzgarnitur
Ausfuehrung:
für Türstärke 38-58 mm PZ abgerundet
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 38,26*
€ 50,11*
Lager 1955
6
€ 5,99*
ab € 38,15*
€ 50,17*
3 Tage
6
€ 4,99*
ab € 39,16*
€ 51,15*
1 Tag
6
€ 5,50*
ab € 44,91*
€ 58,87*
1 Tag
6
€ 7,99*
ab € 45,84*
€ 59,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.