Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dic W34.92-57.15-9.52 BASL WELLENDICHTRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dic W34.92-57.15-9.52 BASL WELLENDICHTRING
Dic W34.92-57.15-9.52 BASL WELLENDICHTRING
Artikel-Nr.:
     1955B-39976449443
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     W34.92-57.15-9.52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Dic W34.92-57.15-9.52 BASL WELLENDICHTRING
Innen 3492 mm
Außen 5715 mm
Breite 952 mm
Gewicht 0,01 kg

Dic W34.92-57.15-9.52 BASL WELLENDICHTRING
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
W34.92-57.15-9.52
Werksnummer:
10174253
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellendichtring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.