| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976449431 Herst.-Nr.: VUS38206 EAN/GTIN: 4012802284256 |
| |
|
| | |
| INA VUS38206 Zustellkeil für Rollenumlaufschuhe 2,1 kg Gewicht 2,1 kg EAN 4012802284256 Artikelart Zustellkeil für Rollenumlaufschuhe
Zustellkeil f.Rollenumlaufschuhe VUS38206 2,1kg INA Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | VUS38206 | Werksnummer: | 10174081 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 2,100000 | Gewicht brutto Kg: | 2,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zustellkeil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.062,89* | € 1.115,68* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.044,66* | € 1.115,69* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.216,30* | € 1.289,45* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.229,53* | € 1.289,50* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 1.243,58* | € 1.299,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|