Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GE140 AW Axial-Gelenklager Innen-Ø 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GE140 AW Axial-Gelenklager Innen-Ø 140 mm
INA GE140 AW Axial-Gelenklager Innen-Ø 140 mm
INA GE140 AW Axial-Gelenklager Innen-Ø 140 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976448482
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GE140
EAN/GTIN:
     4012802532807
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Gelenklager
Radial-Gelenklager
axial-gelenklager ina
INA GE140 AW Axial-Gelenklager Innen-Ø 140 mm
Innen 140 mm
Außen 260 mm
Breite 61 mm
Gewicht 19,3 kg
EAN 4012802532807
Dichtung ohne Dichtung
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Wartung wartungsfreie Ausführung
Temperaturbereich -40 bis +75 °C

Axial-Gelenklager GE140 AW ID 140mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GE140
Werksnummer:
10151080
Gewicht netto Kg:
19,300000
Gewicht brutto Kg:
19,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Axial-Gelenklager
Weitere Suchbegriffe: axial-gelenklager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.441,26*
€ 1.512,76*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.459,81*
€ 1.538,56*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.523,64*
€ 1.600,92*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.621,24*
€ 1.693,25*
Lager 1955
4
Frei Haus
ab € 129.048,20*
€ 129.134,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129.134,01*
€ 153.669,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129.096,81*
€ 153.625,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129.058,56*
€ 153.579,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129.048,20*
€ 153.567,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.