Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN UCX17 Spannlager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 160 mm Breite96 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN UCX17 Spannlager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 160 mm Breite96 mm
ZEN UCX17 Spannlager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 160 mm Breite96 mm
ZEN UCX17 Spannlager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 160 mm Breite96 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976448273
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     UCX17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
zen spannlager
ZEN UCX17 Spannlager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 160 mm Breite96 mm
Innen 85 mm
Außen 160 mm
Breite 96 mm
Gewicht 4815 kg
Außenring ballig
Befestigung Gewindestifte
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Innenring beidseitig verbreiterter Innenring
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung

Spannlager UCX17 ID 85mm AD 160mm Breite96mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: beidseitig schleifende Dichtung · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Spannlager, oder auch Y-Lager, Gehäuselager oder Spannringlager genannt, sind abgedichtete Rillenkugellager mit balliger (bzw. kugeliger) Außenringmantelfläche. Sie ähneln vom inneren Aufbau her stark dem Rillenkugellager und werden meist in Gehäusen verbaut. Für die schnelle und einfache Montage werden die meisten Spannlager über Gewindestifte oder einen Exzenterspannring auf der Welle befestigt.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
UCX17
Werksnummer:
10146684
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
4,815000
Gewicht brutto Kg:
4,815000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spannlager
Weitere Suchbegriffe: spannlager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 73,62*
€ 92,68*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 91,72*
€ 113,94*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 96,23*
€ 118,42*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 103,34*
€ 128,12*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 107,56*
€ 140,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,12*
€ 152,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.