Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF BSD4072 CGA AXIAL-SCHRÄGKUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF BSD4072 CGA AXIAL-SCHRÄGKUGELLAGER
SKF BSD4072 CGA AXIAL-SCHRÄGKUGELLAGER
SKF BSD4072 CGA AXIAL-SCHRÄGKUGELLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976447335
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     BSD4072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
axial-schrägkugellager skf
axial schrägkugellager
SKF BSD4072 CGA AXIAL-SCHRÄGKUGELLAGER
Innen 40 mm
Außen 72 mm
Breite 15 mm
Gewicht 0,26 kg
EAN 7316570030464
Dichtung keine, offenes Lager
Käfig Polyamidkäfig
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Vorspannung leichte Vorspannung
Druckwinkel 62 Grad
Toleranzklasse Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Befestigung ohne Befestigungsbohrungen
Artikelumfang einzelnes Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Wirkrichtung einseitig wirkend

SKF BSD4072 CGA AXIAL-SCHRÄGKUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
BSD4072
Werksnummer:
10122200
Gewicht netto Kg:
0,260000
Gewicht brutto Kg:
0,260000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schrägkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9.724,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.811,76*
€ 11.675,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.773,39*
€ 11.630,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.733,70*
€ 11.583,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.724,79*
€ 11.572,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.