Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA PAGBA40 PPAS Linear-Gleitlager-Einheiten Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 45 mm Breite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA PAGBA40 PPAS Linear-Gleitlager-Einheiten Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 45 mm Breite
INA PAGBA40 PPAS Linear-Gleitlager-Einheiten Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 45 mm Breite
INA PAGBA40 PPAS Linear-Gleitlager-Einheiten Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 45 mm Breite
Artikel-Nr.:
     1955B-39976446979
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PAGBA40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Gleitlager
Lineargleitlager
INA PAGBA40 PPAS Linear-Gleitlager-Einheiten Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 45 mm Breite
Innen 40 mm
Gewicht 109 kg
EAN 4012802133042
Schmierung & Wartung nachschmierbar
Dichtung allseitig abgedichtet
Temperaturbereich -10 bis +80 °C
Bauform geschlossene Ausführung

Linear-Gleitlager-Einheiten PAGBA40 PPAS ID 40mm AD 45mm B.86mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Baureihe: 40er Reihe · Bauform: geschlossene Ausführung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
PAGBA40
Werksnummer:
10101448
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,090000
Gewicht brutto Kg:
1,090000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Gleitlager-Einheit
Weitere Suchbegriffe: ina linearlager, führungslager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8.364,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.563,48*
€ 10.190,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.474,47*
€ 10.084,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.379,56*
€ 9.971,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.364,61*
€ 9.953,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.