Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAUPHIN 2 F ARMLEHNEN A208KGS Armlehne passend für Arbeitsdrehstühle 9000 455 0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
DAUPHIN 2 F ARMLEHNEN A208KGS Armlehne passend für Arbeitsdrehstühle 9000 455 0
DAUPHIN 2 F ARMLEHNEN A208KGS Armlehne passend für Arbeitsdrehstühle 9000 455 0
DAUPHIN 2 F ARMLEHNEN A208KGS Armlehne passend für Arbeitsdrehstühle 9000 455 0
Artikel-Nr.:
     1955B-39976417990
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     2 F Armlehnen A208KGS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armlehne Stuhl
Armlehne für Stuhl
Stuhlarmlehne
armlehne stuhl dauphin
DAUPHIN 2 F ARMLEHNEN A208KGS Armlehne passend für Arbeitsdrehstühle 9000 455 0 Kunststoff · Auflagen in PU soft · höhen- und breitenverstellbar
Weitere Informationen:
eClassID:
24311201
HerstellerNr:
2 F Armlehnen A208KGS
Werksnummer:
9000455008
Länge netto mm:
425,00
Breite netto mm:
365,00
Höhe netto mm:
250,00
Gewicht netto Kg:
2,900000
Gewicht brutto Kg:
2,900000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Armlehne
Ausfuehrung:
9000 455 000-9000 455 003
Weitere Suchbegriffe: armlehne stuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 64,17*
€ 83,43*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 73,59*
€ 94,48*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,43*
€ 99,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,32*
€ 95,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,11*
€ 91,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,57*
€ 88,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,17*
€ 76,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.