| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976417433 Herst.-Nr.: 31326149012 EAN/GTIN: 4017214428625 |
| |
|
| | |
| Keuco Abdeckplatte EDITION 11 Cristallinglas 1416x3x520 trü ESG · Unterseite lackiert · passend zum Sideboard/Waschtischunterbau Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 31326149012 | Werksnummer: | 6001005133 | Länge netto mm: | 585,00 | Breite netto mm: | 1485,00 | Höhe netto mm: | 70,00 | Gewicht netto Kg: | 25,000000 | Gewicht brutto Kg: | 25,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Abdeckplatte | Ausfuehrung: | 1416 x 3 x 520 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 136,50* | € 167,58* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 141,13* | € 172,93* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 139,97* | € 173,70* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,31* | € 173,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|