Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rehm 1059961 MIG/MAG Schweißbrenner, wassergekühlt W 340D 7 4m UD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rehm 1059961 MIG/MAG Schweißbrenner, wassergekühlt W 340D 7 4m UD
Rehm 1059961 MIG/MAG Schweißbrenner, wassergekühlt W 340D 7 4m UD
Rehm 1059961 MIG/MAG Schweißbrenner, wassergekühlt W 340D 7 4m UD
Artikel-Nr.:
     1955B-39976397907
Hersteller:
     Rehm Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     1059961
EAN/GTIN:
     4036351240969
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
Schweißbrenner
schweißbrenner 4m
Rehm 1059961 MIG/MAG Schweißbrenner, wassergekühlt W 340D 7 4m UD
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1059961
Werksnummer:
1059961
Länge netto mm:
375,00
Breite netto mm:
500,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
3,400000
Gewicht brutto Kg:
3,860000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
MIG/MAG Schweißbrenner, wassergekühlt
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner, rehm schweißbrenner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
Frei Haus
ab € 347,56*
€ 406,27*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,86*
€ 406,29*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,27*
€ 483,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,94*
€ 483,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,85*
€ 432,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,16*
€ 426,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,56*
€ 413,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.