Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rehm 1059950 MIG/MAG-Schweißbrenner, wassergekühlt 9W 4m S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rehm 1059950 MIG/MAG-Schweißbrenner, wassergekühlt 9W 4m S
Rehm 1059950 MIG/MAG-Schweißbrenner, wassergekühlt 9W 4m S
Artikel-Nr.:
     1955B-39976397901
Hersteller:
     Rehm Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     1059950
EAN/GTIN:
     4036351251316
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
Schweißbrenner
schweißbrenner 4m
Rehm 1059950 MIG/MAG-Schweißbrenner, wassergekühlt Zweikreisgekühlter Hochleistungsbrenner für massiven Schweißeinsatz. Die neuartige Wärmeableitung bietet optimale Strom- und Wärmeübertragung wodurch geringere Spritzeranhaftung und extrem hohe Standzeiten der Verschleißteile garantiert werden. Ein zusätzlicher Brennerhalsschutz erhöht die Lebensdauer des Brenners. Darüber hinaus sorgt die ABIMIG® GRIP-Griffschale mit Kugelgelenk für hohe Griffsicherheit bei optimaler Handhabung. Dank Weichkomponenten im Griffbereich und Daumenstütze liegt der Brenner selbst in Extremlagen zuverlässig in der Hand. Up/Down-Ausführung zur Regelung der Schweißenergie vor Schweißbeginn oder während des Schweißens. REHMtronic-Ausführung zur Anwahl von vier Arbeitspunkten oder Jobs vor Schweißbeginn oder während des Schweißens. Hinweis: Ausführung „Kugelgelenk kurz“ ohne Knickschutz.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1059950
Werksnummer:
1059950
Länge netto mm:
375,00
Breite netto mm:
500,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
3,640000
Gewicht brutto Kg:
4,040000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
MIG/MAG-Schweißbrenner, wassergekühlt
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner, rehm schweißbrenner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 254,33*
€ 306,47*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,08*
€ 306,49*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,47*
€ 364,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,68*
€ 354,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,86*
€ 335,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,36*
€ 314,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,33*
€ 302,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.