Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rehm 1059946 MIG/MAG Schweißbrenner, wassergekühlt W 540D 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rehm 1059946 MIG/MAG Schweißbrenner, wassergekühlt W 540D 3m
Rehm 1059946 MIG/MAG Schweißbrenner, wassergekühlt W 540D 3m
Rehm 1059946 MIG/MAG Schweißbrenner, wassergekühlt W 540D 3m
Artikel-Nr.:
     1955B-39976397897
Hersteller:
     Rehm Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     1059946
EAN/GTIN:
     4036351251279
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
Schweißbrenner
schweißbrenner 3m
Rehm 1059946 MIG/MAG Schweißbrenner, wassergekühlt W 540D 3m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1059946
Werksnummer:
1059946
Länge netto mm:
375,00
Breite netto mm:
500,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
3,030000
Gewicht brutto Kg:
3,490000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
MIG/MAG Schweißbrenner, wassergekühlt
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner, rehm schweißbrenner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 285,07*
€ 339,69*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,78*
€ 339,71*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,69*
€ 404,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,52*
€ 396,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,05*
€ 355,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,17*
€ 350,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,07*
€ 339,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.