Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rehm 1054904 MIG/MAG Schweißbrenner, wassergekühlt MB 401D 4m Poti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rehm 1054904 MIG/MAG Schweißbrenner, wassergekühlt MB 401D 4m Poti
Rehm 1054904 MIG/MAG Schweißbrenner, wassergekühlt MB 401D 4m Poti
Rehm 1054904 MIG/MAG Schweißbrenner, wassergekühlt MB 401D 4m Poti
Artikel-Nr.:
     1955B-39976397838
Hersteller:
     Rehm Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     1054904
EAN/GTIN:
     4036351044451
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
Schweißbrenner
schweißbrenner 4m
Rehm 1054904 MIG/MAG Schweißbrenner, wassergekühlt Der Universalbrenner für das komplette Einsatzspektrum in der Metallverarbeitung. Up/Down Ausführung zur Regelung der Schweißenergie vor Schweißbeginn oder während des Schweißens. Die GRIP-Griffschale mit Kugelgelenk garantiert eine hohe Griffsicherheit bei optimaler Handhabung. Dank Weichkomponenten im Griffbereich und Daumenstütze liegt der Brenner selbst in Extremlagen zuverlässig in der Hand.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1054904
Werksnummer:
1054904
Gewicht netto Kg:
3,750000
Gewicht brutto Kg:
4,200000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
MIG/MAG Schweißbrenner, wassergekühlt
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner, rehm schweißbrenner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 294,35*
€ 347,50*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,88*
€ 347,52*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,50*
€ 413,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,29*
€ 408,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,20*
€ 377,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,90*
€ 361,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,35*
€ 350,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.