| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976396165 Herst.-Nr.: 6000648462 EAN/GTIN: 4059625263365 |
| |
|
| | |
| HG Rosette für Kopfbrause Rainfinity 3.0 mattweiß Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: mattweiß Weitere Informationen: | | eClassID: | 11945040202 | HerstellerNr: | 6000648462 | Werksnummer: | 6000648462 | Länge netto mm: | 280,00 | Breite netto mm: | 230,00 | Höhe netto mm: | 110,00 | Gewicht netto Kg: | 0,377000 | Gewicht brutto Kg: | 0,377000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Rosette |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 36,76* | € 48,26* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 41,56* | € 54,79* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 42,53* | € 55,62* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 42,71* | € 55,66* | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 42,55* | € 57,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|