Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 93222000 HG Steigrohr mit Blende Showerpipe, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 93222000 HG Steigrohr mit Blende Showerpipe, chrom
HANSGROHE 93222000 HG Steigrohr mit Blende Showerpipe, chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-39976396059
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     93222000
EAN/GTIN:
     4059625165584
Suchbegriffe:
Steigrohr
steigrohr
HG Steigrohr mit Blende Showerpipe, chrom • Länge: 950 mm • Rohr kann nicht gekürzt werden Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
93222000
Werksnummer:
6000647195
Länge netto mm:
1420,00
Breite netto mm:
342,00
Höhe netto mm:
166,00
Gewicht netto Kg:
3,253000
Gewicht brutto Kg:
3,253000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
HG Steigrohr mit Blende Showerpipe chrom
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 176,26*
€ 207,34*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,90*
€ 234,86*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,86*
€ 235,94*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 199,65*
€ 236,03*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 203,15*
€ 239,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,03*
€ 280,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,25*
€ 275,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,02*
€ 268,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,90*
€ 261,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,65*
€ 237,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
95986000
ab € 129,60*
Ähnlich
Hansgrohe
92467000
ab € 176,09*
Ähnlich
Hansgrohe
95983000
ab € 84,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.