| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976351623 Herst.-Nr.: 6001004889 EAN/GTIN: 4014884931738 |
| |
|
| | |
| Hewi Befestigungsmaterial 801/805 Stützgr. Leichtbauwd. m mit Stahlplatten 2x Edelstahlschrauben Weitere Informationen: | | eClassID: | 13037520204 | HerstellerNr: | 6001004889 | Werksnummer: | 6001004889 | Länge netto mm: | 60,00 | Breite netto mm: | 30,00 | Höhe netto mm: | 117,00 | Gewicht netto Kg: | 0,093000 | Gewicht brutto Kg: | 0,093000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Hewi Befestigungsmaterial 801/805 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,18* | € 19,11* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 13,83* | € 20,00* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,03* | € 20,27* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,24* | € 20,57* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 30,31* | € 40,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|