| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976351510 Herst.-Nr.: 6001004776 EAN/GTIN: 4014884983096 |
| |
|
| | |
| Hewi Kosmetikspiegel Spiegelfläche d= 190mm zweiseitiger Spiegel · beidseitig verspiegelt · drehbar · eingefasst in einem verchromten Metallrahmen · eine Seite konkav · eine Seite plan · 3-fache Vergrößerung · Spiegel Ø 200 mm · auf Doppelgelenkarm · beweglich gelagert · Länge 365 mm · zur Wandmont Weitere Informationen: | | eClassID: | 13037531301 | HerstellerNr: | 6001004776 | Werksnummer: | 6001004776 | Länge netto mm: | 290,00 | Breite netto mm: | 265,00 | Höhe netto mm: | 55,00 | Gewicht netto Kg: | 1,111000 | Gewicht brutto Kg: | 1,111000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Hewi Kosmetikspiegel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,08* | € 145,66* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 128,94* | € 159,21* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 139,86* | € 172,33* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 154,75* | € 189,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|