| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976350356 Herst.-Nr.: 6001003583 EAN/GTIN: 4014884671139 |
| |
|
| | |
| Hewi Wandstützgriff SERIE 801 d= 33mm 850mm felsgrau zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen · belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern · verdeckte Weitere Informationen: | | eClassID: | 1303790010295 | HerstellerNr: | 6001003583 | Werksnummer: | 6001003583 | Länge netto mm: | 875,00 | Breite netto mm: | 290,00 | Höhe netto mm: | 110,00 | Gewicht netto Kg: | 4,930000 | Gewicht brutto Kg: | 4,930000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | felsgrau | Produktart: | Hewi Wandstützgriff SERIE 801 | Ausfuehrung: | felsgrau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 233,16* | € 268,51* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 255,70* | € 292,79* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 260,33* | € 297,43* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 268,80* | € 309,15* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 268,15* | € 310,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|