| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976350324 Herst.-Nr.: 6001003551 EAN/GTIN: 4014884670378 |
| |
|
| | |
| Hewi Wandstützgriff SERIE 801 d= 33mm 700mm felsgrau zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen · belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern · verdeckte Weitere Informationen: | | eClassID: | 1303790010395 | HerstellerNr: | 6001003551 | Werksnummer: | 6001003551 | Länge netto mm: | 730,00 | Breite netto mm: | 290,00 | Höhe netto mm: | 110,00 | Gewicht netto Kg: | 4,580000 | Gewicht brutto Kg: | 4,580000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | felsgrau | Produktart: | Hewi Wandstützgriff SERIE 801 | Ausfuehrung: | felsgrau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 218,88* | € 258,63* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 224,39* | € 259,88* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 237,92* | € 274,27* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 241,49* | € 278,94* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 253,73* | € 300,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|