Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 801.50.310 18 Hewi Wandstützgriff SERIE 801 d= 33mm 700mm senfgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.50.310 18 Hewi Wandstützgriff SERIE 801 d= 33mm 700mm senfgelb
HEWI 801.50.310 18 Hewi Wandstützgriff SERIE 801 d= 33mm 700mm senfgelb
HEWI 801.50.310 18 Hewi Wandstützgriff SERIE 801 d= 33mm 700mm senfgelb
Artikel-Nr.:
     1955B-39976350312
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     6001003539
EAN/GTIN:
     4014884993194
Suchbegriffe:
Boden Wand Stützgriff
Boden-Wandstützgriff
Bügelstütze
Klappstützgriff
Hewi Wandstützgriff SERIE 801 d= 33mm 700mm senfgelb zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen · belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern · verdeckte
Weitere Informationen:
eClassID:
1303790010318
HerstellerNr:
6001003539
Werksnummer:
6001003539
Länge netto mm:
730,00
Breite netto mm:
290,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
4,580000
Gewicht brutto Kg:
4,580000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
senf
Produktart:
Hewi Wandstützgriff SERIE 801
Ausfuehrung:
senfgelb
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 237,78*
€ 275,09*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 243,47*
€ 282,10*
€ 5,95*
ab € 250,65*
€ 290,18*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 252,33*
€ 300,89*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,87*
€ 344,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,89*
€ 358,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,34*
€ 351,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,51*
€ 335,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,77*
€ 330,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,33*
€ 300,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.310 99
ab € 217,07*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.310 33
ab € 218,06*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.310 86
ab € 237,11*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.310 98
ab € 217,69*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.310 50
ab € 216,93*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.310 90
ab € 217,29*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.310 84
ab € 237,69*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.340 92
ab € 247,00*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.340 74
ab € 245,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.