Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 801.50.301 33 Hewi Wandstützgriff SERIE 801 d= 33mm, mit Armpolster 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.50.301 33 Hewi Wandstützgriff SERIE 801 d= 33mm, mit Armpolster 600mm
HEWI 801.50.301 33 Hewi Wandstützgriff SERIE 801 d= 33mm, mit Armpolster 600mm
HEWI 801.50.301 33 Hewi Wandstützgriff SERIE 801 d= 33mm, mit Armpolster 600mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976350298
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     6001003525
EAN/GTIN:
     4014884669686
Suchbegriffe:
Boden Wand Stützgriff
Boden-Wandstützgriff
Bügelstütze
Klappstützgriff
Hewi Wandstützgriff SERIE 801 d= 33mm, mit Armpolster 600mm rubinrot zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen · belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern · verdeckte
Weitere Informationen:
eClassID:
1303790380133
HerstellerNr:
6001003525
Werksnummer:
6001003525
Länge netto mm:
630,00
Breite netto mm:
290,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
4,300000
Gewicht brutto Kg:
4,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
rubinrot/schwarz
Produktart:
Hewi Wandstützgriff SERIE 801
Ausfuehrung:
rubinrot
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 238,44*
€ 274,60*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 260,45*
€ 299,60*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 264,31*
€ 304,36*
€ 5,95*
ab € 276,54*
€ 316,82*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 272,54*
€ 317,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,61*
€ 377,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,78*
€ 375,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,94*
€ 361,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,53*
€ 356,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,54*
€ 324,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001003523
ab € 260,31*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001003532
ab € 261,19*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001003535
ab € 237,38*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001003536
ab € 238,04*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001003537
ab € 238,40*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001003538
ab € 237,41*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.301 36
ab € 260,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.