| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976350290 Herst.-Nr.: 6001003517 EAN/GTIN: 4014884669594 |
| |
|
| | |
| Hewi Wandstützgriff SERIE 801 d= 33mm 600mm tiefschwarz zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen · belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern · verdeckte Weitere Informationen: | | eClassID: | 1303790010190 | HerstellerNr: | 6001003517 | Werksnummer: | 6001003517 | Länge netto mm: | 630,00 | Breite netto mm: | 290,00 | Höhe netto mm: | 110,00 | Gewicht netto Kg: | 4,030000 | Gewicht brutto Kg: | 4,030000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Hewi Wandstützgriff SERIE 801 | Ausfuehrung: | tiefschwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 200,88* | € 239,08* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,94* | € 240,27* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 215,81* | € 249,03* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 219,96* | € 253,61* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 235,47* | € 279,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|