Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 801.50.201 84 Hewi Stützklappgriff SERIE 801 mit Armpolster, d= 33mm 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.50.201 84 Hewi Stützklappgriff SERIE 801 mit Armpolster, d= 33mm 600mm
HEWI 801.50.201 84 Hewi Stützklappgriff SERIE 801 mit Armpolster, d= 33mm 600mm
HEWI 801.50.201 84 Hewi Stützklappgriff SERIE 801 mit Armpolster, d= 33mm 600mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976349904
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     6001003131
EAN/GTIN:
     4014884993644
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
Hewi Stützklappgriff SERIE 801 mit Armpolster, d= 33mm 600mm umbra zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen · belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandp
Weitere Informationen:
eClassID:
1303790600184
HerstellerNr:
6001003131
Werksnummer:
6001003131
Länge netto mm:
630,00
Breite netto mm:
290,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
4,390000
Gewicht brutto Kg:
4,390000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
umbra
Produktart:
Hewi Stützklappgriff SERIE 801
Ausfuehrung:
umbra
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,03*
€ 498,56*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 433,14*
€ 498,58*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 445,49*
€ 511,72*
€ 5,95*
ab € 456,30*
€ 527,31*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,56*
€ 593,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,91*
€ 592,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,60*
€ 573,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,71*
€ 558,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,03*
€ 514,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001003123
ab € 430,81*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001003125
ab € 393,82*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001003127
ab € 394,60*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001003132
ab € 430,88*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001003136
ab € 394,15*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001003137
ab € 393,54*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001003138
ab € 395,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.