Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 801.22.400 95 Hewi Boden-Wandstützgriff SERIE 801 B 834mm, H 850mm, d= 33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.22.400 95 Hewi Boden-Wandstützgriff SERIE 801 B 834mm, H 850mm, d= 33m
HEWI 801.22.400 95 Hewi Boden-Wandstützgriff SERIE 801 B 834mm, H 850mm, d= 33m
HEWI 801.22.400 95 Hewi Boden-Wandstützgriff SERIE 801 B 834mm, H 850mm, d= 33m
Artikel-Nr.:
     1955B-39976348359
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     6001001585
EAN/GTIN:
     4014884658970
Suchbegriffe:
Boden Wand Stützgriff
Boden-Wandstützgriff
Bügelstütze
Klappstützgriff
Hewi Boden-Wandstützgriff SERIE 801 B 834mm, H 850mm, d= 33mm felsgrau mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern · links- und rechtsseitig montierbar · Befestigung an Wand und Boden mit Befestigungsmaterial von HEWI · 135 mm tief · Rosetten Ø 70 mm · aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle
Weitere Informationen:
eClassID:
13037903495
HerstellerNr:
6001001585
Werksnummer:
6001001585
Länge netto mm:
875,00
Breite netto mm:
290,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
4,980000
Gewicht brutto Kg:
4,980000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
felsgrau
Produktart:
Hewi Boden-Wandstützgriff SERIE 801
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 235,58*
€ 274,99*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 259,84*
€ 299,37*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 262,38*
€ 304,30*
€ 5,95*
ab € 273,70*
€ 316,17*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 271,84*
€ 317,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,08*
€ 377,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,05*
€ 372,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,89*
€ 359,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,09*
€ 354,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,84*
€ 323,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.22.400 55
ab € 259,77*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.22.400 97
ab € 235,87*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.22.400 99
ab € 235,82*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.22.400 33
ab € 235,91*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.22.400 86
ab € 258,18*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.22.400 18
ab € 257,89*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.22.400 36
ab € 258,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.