| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976347624 Herst.-Nr.: 6001000708 EAN/GTIN: 4014885395638 |
| |
|
| | |
| Hewi Badetuchhalter SERIE 477 d= 33mm m Ros. d= 70 Maß 1m signalweiß an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten · mit korrosionsgeschützter Stahleinlage · 90 mm tief · aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Etagen: 1 · Anzahl der Handtuc Weitere Informationen: | | eClassID: | 1303770300301 | HerstellerNr: | 6001000708 | Werksnummer: | 6001000708 | Länge netto mm: | 1183,00 | Breite netto mm: | 139,00 | Höhe netto mm: | 83,00 | Gewicht netto Kg: | 2,110000 | Gewicht brutto Kg: | 2,110000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | signalweiß | Produktart: | Hewi Badetuchhalter SERIE 477 | Ausfuehrung: | signalweiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 97,73* | € 120,97* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 106,30* | € 131,55* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 108,58* | € 134,04* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 112,27* | € 138,75* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 121,34* | € 150,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|